Palier applique auto-aligneur SKF FY 2.3/16 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 2.3/16 TF
Rubix :0301-1358483
Fabricant :63405
EAN :7316577748003
PALIER FY 2.3/16 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55,563 mm
Largeur64,4 mm
Entraxe de fixation16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 2.3/16 TF SKF


Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55,563 mm
Largeur64,4 mm
Entraxe de fixation16 mm
Matièrefonte grise
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur33,4 mm
Longueur162 mm
Sériefy
Largeur totale du roulement130 mm
Serrage16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Diamètre extérieur100 mm
Poids3,55 kg
Forme de constructionbride avec bride carrée et vis de pression (tf)
173,38 € HT
/ unité
208,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours