Références
INA :GLCTE12-XL
Rubix :0269-1003920
Fabricant :0008313010000
EAN :4012802791938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER GLCTE 12XL INA
Paliers auto-aligneurs GLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | glcte..-xl |
| Largeur totale du roulement | 15 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 6,6 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diamètre extérieur | 28,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,03 € HT
/ unité
75,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h