Références
INA :RA30-XL
Rubix :0269-1006582
Fabricant :0008292930000
EAN :4012802792720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Détails articles : PALIER RA 30-XL INA
Palier applique RA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Longueur | 112,7 mm |
| Série | ra..-xl |
| Largeur totale du roulement | 35,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 112,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,73 € HT
/ unité
92,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h