Références
INA :RCJY55-XL
Rubix :0269-1006766
Fabricant :0947311520000
EAN :4064327016737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,5 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER RCJY 55-XL-I INA
Les unités de logement INA sont disponibles en palier à semelle, palier à bride et boîtier de serrage dans de nombreuses variantes. Les unités sont prêtes à l'installation et se composent de logements INA en fonte ou en tôle d'acier INA dans lesquels des roulements à billes radiaux en insert INA sont intégrés. Afin de garantir la fonction et la sécurité dans toutes les conditions d'exploitation, le roulement et le logement sont adaptés l'un à l'autre.
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,5 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte grise |
| Longueur | 162 mm |
| Série | rcjy..-xl |
| Largeur totale du roulement | 64,4 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,59 € HT
/ unité
211,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h