Palier applique auto-aligneur SKF UCF 206/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCF 206/H
Rubix :0301-1512361
EAN :7316579750837


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Entraxe de fixation | 83 mm |
Détails articles : BBU ASIAN STANDARD
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Rentable
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Entraxe de fixation | 83 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,68 € HT
/ unité
38,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours