Références
INA :PCJY50-XL-N
Rubix :0269-1006429
Fabricant :0009491590000
EAN :4064327886378


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER PCJY 50-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 143 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Série | pcjy..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,93 € HT
/ unité
182,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours