Palier applique auto-aligneur INA PCJTY20-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJTY20-XL-N
Rubix :0269-1006412
Fabricant :0009482920000
EAN :4012802802603
PALIER PCJTY 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJTY 20-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur112 mm
Longueur112 mm
Sériepcjty..-xl-n
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur112 mm
54,01 € HT
/ unité
64,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours