Palier applique auto-aligneur INA RFBOC25-VA-FD
Corps de roulement à bride Série RFBY/RFBHY/RFBOC...VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RFBOC25-VA-FD
Rubix :0269-1531629
Fabricant :3018246900000
EAN :4064328417854

Détails articles : CORPS DE PALIER RFBOC25-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS
Corps de palier à bride en acier inoxydable, équipé d’un roulement auto-aligneur pour compenser les désalignements. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
Points forts
Acier inoxydable : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et robuste.
Plage de température : –20°C à +100°C.
Applications
Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 41,3 mm |
| Série | rfboc..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12200 N |
| Diamètre extérieur | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,25 € HT
/ unité
920,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
