Palier applique auto-aligneur INA PCJ35-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJ35-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008249
Fabricant :0096273160000
EAN :4012802810424
PALIER PCJ 35-XL-N-FA125 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 35-XL-N-FA125 INA


Paliers auto-aligneurs PCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte avec revêtement corrotect®
Hauteur50,5 mm
Longueur118 mm
Sériepcj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement50,5 mm
Serrage12,5 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur118 mm
Poids1,46 kg
148,37 € HT
/ unité
178,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h