Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCP21032

Palier

Voir les informations techniques

Références

SNR :SUCP21032
Rubix :0302-1378884
EAN :3413529500673
PALIER SUCP21032 SNR

Résumé technique

Détails articles : PALIER SUCP21032 SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Points forts

-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.

Applications

Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Etancheité2 joints
379,04 € HT
/ unité
454,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours