Références
SKF :SY 60 FM
Rubix :0301-1021666
Fabricant :98235
EAN :7316570189506


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER SY 60 FM SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte (corps);acier (palier) |
| Largeur totale du roulement | 52,6 mm |
| Diamètre extérieur | 75,64 mm |
| Hauteur | 137,5 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Série | sy |
| Poids | 4,28 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,29 € HT
/ unité
229,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours