Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 60 TF/VA201

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :SY 60 TF/VA201
Rubix :0301-1361111
Fabricant :114783
EAN :7316571382500
ROULEMENT A BILLES SY 60 TF/VA201 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation202 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 60 TF/VA201 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation202 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur75,64 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur137,5 mm
Longueur240 mm
Sériesy60tf
Poids4,57 kg
Nombre de trous2
Largeur60 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,62 HT
/ unité
493,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h