Palier à semelle auto-aligneur INA TASE50-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :TASE50-XL-N
Rubix :0269-1007344
Fabricant :9.47308E+11
EAN :4054372939037
PALIER TASE 50-XL-N-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TASE 50-XL-N-I INA


Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation158 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement54 mm
Diamètre extérieur69 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur115 mm
Longueur200 mm
Sérietase..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Largeur54 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,66 HT
/ unité
223,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours