Palier à semelle auto-aligneur INA RASEY30-VA-FD
Palier semelle à corps plastique RASE/RASEY/RASEHOC/RASEHY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RASEY30-VA-FD
Rubix :0269-1531664
Fabricant :3017396250000
EAN :4064328287778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Matière | inox |
Détails articles : PALIER RASEY30-VA-FD INA AGRO 30X165X121
Palier à semelle équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Fixation robuste à semelle.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Température de -30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C et +100°C pour les corps en inox.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et température de -30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C et +100°C pour les corps en inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 121 mm |
| Matière | inox |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Série | rasey..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9110 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16700 N |
| Largeur | 80,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 930,52 €
718,50 € HT
/ unité
862,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours