Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY20-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHEY20-XL-N
Rubix :0269-1007026
Fabricant :0009294840000
EAN :4012802805659
PALIER RSHEY 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHEY 20-XL-N INA


Paliers à semelle RSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur64 mm
Longueur65 mm
Sériershey..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Largeur32 mm
66,65 HT
/ unité
79,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours