Unité de douille à billes INA KGHA40-PP
Kgha Roulement linéaire à billes et unité de logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KGHA40-PP
Rubix :0270-1059929
EAN :4054362438830



Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHA40-PP SERIE MASSIVE
Roulement linéaire à billes KGHA..PP, scellé, graissé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 84 mm |
| Longueur | 71 mm |
| Matière | pp (joint) |
| Charge statique de base C | 4450 N |
| Charge dynamique de base C0 | 5300 N |
| Série | kgha |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,17 € HT
/ unité
276,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h