Références
INA :KGSNOS50-PP-AS
Rubix :0270-1095324
EAN :4012802430462

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNOS50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: autoalignante; Type: ouvertréglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 88 mm |
| Longueur | 132 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 13900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 15100 N |
| Série | kgsnos..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,75 € HT
/ unité
646,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
