Références
INA :KGSNS50-PP-AS
Rubix :0270-1095370
EAN :4054362439530

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNS50-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 105 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 15100 N |
| Charge dynamique de base C0 | 13900 N |
| Série | kgsns50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,42 € HT
/ unité
671,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
