Références
INA :KGSNS12-PP-AS
Rubix :0270-1095315
EAN :4054364142070

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNS12-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 1100 N |
| Charge dynamique de base C0 | 900 N |
| Série | kgsns |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,75 € HT
/ unité
251,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
