Références
INA :KTFS30-PP-AS
Rubix :0270-1095417
EAN :4012802051544

Détails articles : PALIER TANDEM KTFS30-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 30 mm; Série: autoalignante; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 7900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 7550 N |
| Série | ktfs..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,97 € HT
/ unité
451,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
