Unité de douille à billes INA KTSG16-PP-AS

Ktsg Roulement linéaire à billes et unité de logement

Voir les informations techniques

Références

INA :KTSG16-PP-AS
Rubix :0270-1475270
Fabricant :0067967530000
EAN :4012802051780
PALIER TANDEM KTSG16-PP-AS SERIE REGRAISSABLE 0067967530000

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Hauteur42 mm
Longueur78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TANDEM KTSG16-PP-AS SERIE REGRAISSABLE 0067967530000


Unité de roulement à billes KTSG..PP-AS, avec roulement à billes auto-ajustable, joint tournant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Hauteur42 mm
Longueur78 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièrepp (joint)
Charge statique de base C3100 N
Charge dynamique de base C02330 N
Sériektsg
247,26 € HT
/ unité
296,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours