Références
INA :KGBS20-PP-AS
Rubix :0270-1095341
EAN :4047643183314

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBS20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 20 mm; Série: massive; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 1570 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1230 N |
| Série | kgbs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,37 € HT
/ unité
175,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
