Unité de douille à billes INA KGB20-PP-AS
Palier KGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KGB20-PP-AS
Rubix :0270-1066975
EAN :4012802047868

Documents
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGB20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Palier avec douille intégrée. Corps de palier en aluminium à haute résistance ou zamak. Série fermée. Possibilité de les avoir en série ouverte, série KGBO (montage avec arbres supportés), ou en série corps et douilles à billes fendues, série KGBS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
| Charge statique de base C | 1570 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1230 N |
| Série | kgb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,20 € HT
/ unité
143,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h