Palier applique auto-aligneur SNR UCFL204

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFL204
Rubix :0302-1257366
EAN :3413529508532
PALIER UCFL 204 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFL 204 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur33,3 mm
Longueur113 mm
Sérieucfl200
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,43 kg
41,14 € HT
/ unité
49,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h