Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 60 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 60 TF
Rubix :0301-1021694
Fabricant :74539
EAN :7316570524918
PALIER SYJ 60 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation188,5 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 60 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation188,5 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur75,64 mm
Diamètre des trous de fixation29,5 mm
Hauteur137,5 mm
Longueur241 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52700 N
Largeur65 mm
177,56 € HT
/ unité
213,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours