Palier à semelle auto-aligneur INA RPB17-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :RPB17-XL
Rubix :0269-1006989
Fabricant :0008295440000
EAN :4012802792423
PALIER RPB 17-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RPB 17-XL INA


Paliers à semelle RPB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée et amortisseur en caoutchouc, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Matièretôle d'acier
Largeur totale du roulement28,6 mm
Diamètre extérieur98,4 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur50,1 mm
Longueur31,8 mm
Etancheitélip seals on both sides (p-type)
Lubrificationgraissé à vie ; non regraissable (graisse standard)
Sérierpb..-xl
Poids0,23 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur50,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,06 HT
/ unité
110,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours