Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 40 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 40 TF
Rubix :0301-1021692
Fabricant :27334
EAN :7316570708042
PALIER SYJ 40 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYJ 40 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur51,8 mm
Diamètre des trous de fixation25,5 mm
Hauteur99 mm
Longueur184 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Largeur49 mm
76,60 € HT
/ unité
91,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h