Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP216

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP216
Rubix :Y600-1485171
Fabricant :893663
EAN :3660338461200
PALIER A SEMELLE UCP216

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP216


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Hauteur d'axe88,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre extérieur140 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur174 mm
Longueur290 mm
Etancheitésealed both sides (triple-lip / rsr)
Lubrificationgraisseur (regraissable)
Sérieucp200
Poids10 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76000 N
Largeur76 mm
74,29 HT
/ unité
89,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h