Références
RHP :NP2
Rubix :0294-1012245
Fabricant :NP2 R
EAN :00747023018581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 178,5 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER NP 2 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP2 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 2
Points forts
•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
Applications
Applications de roulement d’ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 178,5 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 129,5 mm |
| Longueur | 219,5 mm |
| Série | np |
| Poids | 4 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,38 € HT
/ unité
314,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours