Références
SKF :SYK 20 TR
Rubix :0301-1021702
Fabricant :48507
EAN :7316570979596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER SYK 20 TR SKF
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 126 mm |
| Serrage | 18,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Longueur | 126 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides |
| Lubrification | graisse |
| Série | syk |
| Poids | 0,24 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € HT
/ unité
59,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours