Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY15-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :RSHEY15-XL
Rubix :0269-1007024
Fabricant :0009852870000
EAN :4012802817133
PALIER RSHEY 15-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation47 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RSHEY 15-XL INA


Paliers à semelle RSHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Entraxe de fixation47 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre extérieur63 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Hauteur57 mm
Longueur63 mm
Sériershey..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur30 mm
79,81 € HT
/ unité
95,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h