Références
RHP :NP70
Rubix :0294-1012338
Fabricant :NP70 R
EAN :00747023019465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 220 mm |
| Hauteur d'axe | 79,4 mm |
Détails articles : PALIER NP 70 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP70 - RHP Bloc-palier en fonte - Diamètre intérieur 70
Points forts
•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
Applications
Applications de roulement d’ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 220 mm |
| Hauteur d'axe | 79,4 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 74,6 mm |
| Diamètre extérieur | 156 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 24 mm |
| Hauteur | 156 mm |
| Longueur | 266 mm |
| Série | np |
| Poids | 8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61000 N |
| Largeur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,86 € HT
/ unité
295,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours