Références
INA :RASEL50-XL-N
Rubix :0269-1304982
Fabricant :0947479890000
EAN :4054372939556


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER RASEL 50-XL-N-I INA
Paliers à semelle RASEL, corps de palier en fonte, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Série | rasel..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,31 € HT
/ unité
260,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours