Palier applique auto-aligneur RHP SF70

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques
Références
RHP :SF70
Rubix :0294-1012678
Fabricant :SF70 R
EAN :00747023029518
PALIER SF 70 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Largeur77,72 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 70 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF70 - RHP unité de palier à bride en fonte - diamètre d'arbre 70 mm

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur77,72 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Matièrefonte
Hauteur155,5 mm
Longueur187,5 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement77,72 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,05 HT
/ unité
297,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h