Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 45 WF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 45 WF
Rubix :0301-1021433
Fabricant :63869
EAN :7316570315462
PALIER FYTB 45 WF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur58,9 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 45 WF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur58,9 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièrefonte grise
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur178,5 mm
Longueur111 mm
Sérieyel 209-2f
Diamètre des trous de fixation14 mm
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Diamètre extérieur178,5 mm
Poids1,85 kg
Forme de constructionunité de palier à bride ovale (y-bearing) avec anneau de serrage excentrique
116,98 HT
/ unité
140,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours