Palier applique auto-aligneur RHP TMSF60

Insert de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :TMSF60
Rubix :0294-1013520
Fabricant :TMSF60 R
EAN :00747023034888
PALIER TMSF 60 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur187,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TMSF 60 RHP


Logement palier / unité RHP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur187,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Matièrefonte
Hauteur77,2 mm
Longueur187,6 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Poids6,8 kg
257,65 € HT
/ unité
309,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours