Palier applique auto-aligneur SNR EXFE208L3

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :EXFE208L3
Rubix :0302-1381411
Fabricant :EXFE.208L3
EAN :3413520599355
PALIER EXFE208L3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur42,8 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER EXFE208L3 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur42,8 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Longueur130 mm
Sérieexfe200
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Diamètre extérieur80 mm
Poids2,19 kg
69,72 € HT
/ unité
83,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h