Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 35 TR

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 35 TR
Rubix :0301-1021647
Fabricant :27273
EAN :7316570959406
PALIER SY 35 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 35 TR SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte grise (carter moulé)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur93 mm
Forme de constructionunité de palier sur pied en y (pillow block) avec goujons filetés
Hauteur35 mm
Longueur160 mm
Etancheitéhochwirksame mehrfachdichtung (tr)
Lubrificationgraisse (graisseur/raccord de graissage)
Sériesy
Poids1,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur47,6 mm
78,81 € HT
/ unité
94,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours