Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP212

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCP212
Rubix :Y600-1485175
Fabricant :893659
EAN :3660338461163
PALIER A SEMELLE UCP212

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation184 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP212


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation184 mm
Hauteur d'axe69,8 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement65,1 mm
Diamètre extérieur110 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Hauteur136 mm
Longueur239 mm
Etancheitécontact seals
Lubrificationrelubrifiable (graisseur m6x1)
Sérieucp200
Poids4,9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Largeur69 mm
38,86 HT
/ unité
46,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h