Références
NTN :M-UCF206D1
Rubix :0281-1088195
EAN :4547359765557



Détails articles : PALIER M-UCF 206 D1 NTN
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Points forts
Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Matière | acier |
| Série | ucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,61 € HT
/ unité
49,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h