Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 1.3/8 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FYT 1.3/8 TF/VA228
SKF :FYTB 1.3/8 TF/VA228
Rubix :0301-1475917
EAN :07316579225441
PALIER FYTB 1.3/8 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur34,93 mm
Largeur46,4 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 1.3/8 TF/VA228 SKF


Unité de roulement à billes à collerette ovale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,93 mm
Largeur46,4 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur34,5 mm
Longueur156 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement42,9 mm
Serrage25,4 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur96 mm
Poids1,2 kg
244,08 € HT
/ unité
292,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours