Palier applique auto-aligneur FAG UCF204-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJY20-JIS
FAG :UCF204-J7
Rubix :0255-1267960
Fabricant :0800466810000
EAN :4047643301916
PALIER APPLIQUE UCF204-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF204-J7 FAG


Palier applique UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièreacier
Hauteur33,3 mm
Longueur86 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur33,3 mm
31,25 € HT
/ unité
37,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours