Références
INA :PCJTY60-XL-N-I
Rubix :0269-1006419
Fabricant :0009492560000
EAN :4012802802221


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 138 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Détails articles : PALIER PCJTY 60-XL-N-I INA
Unités de logement PCJTY, unités de logement à bride à deux boulons, fonte, vis à griffe dans la bague intérieure, joints P.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 138 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 238 mm |
| Longueur | 238 mm |
| Série | pcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 238 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,23 € HT
/ unité
288,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h