Palier applique auto-aligneur INA PME45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PME45-XL
Rubix :0269-1006462
Fabricant :0009412390000
EAN :4064327792075
PALIER PME 45-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur25 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PME 45-XL INA


Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur25 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur155 mm
Longueur155 mm
Sériepme..-xl
Largeur totale du roulement30,7 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur63 mm
157,61 € HT
/ unité
189,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h