Palier applique auto-aligneur SNR SUCF208N
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCF208N
Rubix :0302-1378703
Fabricant :SUCF.208.N
EAN :3413529515912




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCF208N SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 130 mm |
| Série | sucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32000 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Poids | 2,19 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,25 € HT
/ unité
390,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h