Références
INA :RCJ55-XL-I
Rubix :0269-1006703
Fabricant :831158000041
EAN :4012802792065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER RCJ 55-XL-I INA
Unités de logement RCJ, unités de logement à bride à quatre boulons, fonte, collier de verrouillage excentrique, joints d'étanchéité R.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 162 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 43,5 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Série | rcj..-xl |
| Largeur totale du roulement | 74,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diamètre extérieur | 162 mm |
| Poids | 3,52 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,54 € HT
/ unité
291,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h