Palier applique auto-aligneur RHP SFT35

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT35
Rubix :0294-1012800
Fabricant :SFT35 R
EAN :00747023027590
PALIER SFT 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 35 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT35 - Unité de palier à bride RHP en fonte - Diamètre d'arbre 35mm

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,41 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur155,5 mm
Longueur95,5 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement95,5 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur95,5 mm
75,09 € HT
/ unité
90,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h