Palier applique auto-aligneur SNR UCF205

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF205
Rubix :0302-1165182
EAN :3413529507665
PALIER UCF 205 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF 205 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Longueur95 mm
Sérieucf200
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur52 mm
Poids0,8 kg
42,20 € HT
/ unité
50,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h