Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 104-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F2BC 104-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480092
EAN :07316577856067


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER F2BC 104-CPSS-DFH SKF
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,9 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 164 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Série | bluerange |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,2 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21600 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,92 € HT
/ unité
299,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours