Palier applique auto-aligneur INA RCJY50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJY50-XL-N
Rubix :0269-1006765
Fabricant :0009361700000
EAN :4064327795113
PALIER RCJY 50-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 50-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur143 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte
Longueur143 mm
Sériercjy..-xl-n
Largeur totale du roulement60,6 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Diamètre extérieur119 mm
99,47 € HT
/ unité
119,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h